항목 | 원격 센서 |
색상 | 백 |
깊이 | 7 / 8 " |
높이 | 4 9 / 16 " |
작동 온도 범위 | 45 ~ 99 F |
비고 | 모델 (6WY20) T7770A1006, 20K Ohm NTC 비선형 온도 대체 |
센서 유형 | 비선형, 온도 감지 전용 |
터미널 지정 | 1 및 2 |
타입 | 벽 모듈 |
폭 | 3" |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 9.65 |
선박 폭 (cm) | 4.06 |
HS 코드 | 9025900000 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 비고 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
TR21-A | 평균화 전용 모델 (6WY21) T7770A3002, 10K Ohm 대체 | ₩ 80,272 | ||
T775-SENS-WR | - | ₩ 228,987 | ||
T775-SENS-WT | - | ₩ 288,522 | ||
50021579-001 | - | ₩ 162,015 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.