그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 팬 코일 온도 조절기 |
색상 | 백 |
제어 범위 | 50 ~ 90 F |
깊이 | 1-1 / 8 " |
디스플레이 | LCD |
외함 유형 | 플라스틱 |
팬 전환 | Hi-Medi-Low-Auto-Off |
높이 | 3 13 / 16 " |
장착 위치 | 정션 박스에 직접 장착 |
단계 수 | 1 |
스위치 유형 | 4 계전기 |
시스템 전환 | 자동 가열 냉각 끄기 |
온도 일일 설정 | 1 |
타입 | 라인 전압 |
전압 | 120 또는 240 |
폭 | 5 13 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 17.02 |
선박 길이 (cm) | 11.94 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 9032100030 |
원산지 | MX |
모델 | 항목 | 스위치 유형 | 타입 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TB6575A1000 / U | 팬 코일 온도 조절기 | 5 계전기 | 라인 전압 | 120 또는 240 | ₩ 330,977 | |
TB8575A1000 / U | 팬 코일 온도 조절기 | 5 계전기 | 낮은 전압 | 20 ~ 30 | ₩ 333,952 | |
T6069B4000 / U | 서머 스탯 | - | - | - | ₩ 323,904 | RFQ
|
T6069A4002 / U | 서머 스탯 | - | - | - | ₩ 398,636 | RFQ
|
T6069B4018 / U | 서머 스탯 | - | - | - | ₩ 332,640 | RFQ
|
T6069A4010 / U | 서머 스탯 | - | - | - | ₩ 281,484 | RFQ
|
T6069C4016 / U | 서머 스탯 | - | - | - | ₩ 332,640 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.