항목 | 라운드 댐퍼 |
주변 온도. 범위 | 20에서 125F |
연결 | 나사 터미널 |
지름 | 12 " |
출력 암페어 | 1.8 VA |
필요 | 바이패스용 SPC |
회전 각 | 90도 |
터미널 지정 | CW, COM, CCW |
타이밍 (초) | 90 |
토크 | 35파운드 |
타입 | 자동 변조 |
전압 (AC) | 24 |
선박 중량 (kg) | 3.87 |
선박 높이 (cm) | 38.61 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 35.31 |
HS 코드 | 8481809050 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
마르드14 | 14 " | ₩ 530,600 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.