항목 | 방폭형 리미트 스위치 |
액추에이터 위치 | 측면 |
액추에이터 스타일 | 로타리 헤드, 레버 없음 |
A | 10 |
본체 재질 | 알류미늄 |
인증 | Class1, Division1, Group B, C, D), 9, Class 2, Division1, Group E, F, G |
연락처 양식 | 2NC / 2NO SPDT 스냅 액션, 더블 브레이크 |
깊이 | 2.44 " |
전기 연결 | 나사 터미널 |
높이 | 5.75 " |
IP 등급 | IP 등급 없음 |
운동 | CW / CCW |
NEMA 평가 | 1, 3, 4, 6, 7, 13 |
운영력 | 4 인치-파운드 |
작동 온도 범위 | 화씨 10도 ~ 250도 |
여행 & 티켓 | 사전 이동 (PT) 최대 15도; 초과 이동 (OT) 60도 분; 차동 이동 (DT) 최대 7도 |
정격 전압 | 600AC / 250DC |
폭 | 2" |
배선 항목 | 3/4 "-14 NPT 도관 |
선박 중량 (kg) | 0.88 |
선박 높이 (cm) | 17.53 |
선박 길이 (cm) | 8.64 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 8536509055 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 액추에이터 길이 | 액추에이터 위치 | 액추에이터 스타일 | 운동 | 운영력 | 여행 & 티켓 | 배선 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSXA7L | - | 측면 | 로타리 헤드, 레버 없음 | CW / CCW | 4 인치-파운드 | 사전 이동 (PT) 최대 15도; 초과 이동 (OT) 60도 분; 차동 이동 (DT) 최대 7도 | 1/2 "-14 NPT 도관 | ₩ 866,670 | ||
LSXC4L | 2.31 " | Top | 플런저 | 선의 | 4의 파운드 | 사전 이동 (PT) 최대 0.07 인치; 초과 이동 (OT) 0.19 인치 분; 차동 트래블 (DT) 최대 0.020 인치 | 3/4 "-14 NPT 도관 | ₩ 1,866,375 | ||
LSXD4L | 2.7 " | Top | 플런저, 롤러 | 선의 | 4의 파운드 | 사전 이동 (PT) 최대 0.07 인치; 초과 이동 (OT) 0.19 인치 분; 차동 트래블 (DT) 최대 0.020 인치 | 3/4 "-14 NPT 도관 | ₩ 2,709,577 | ||
LSXN7L | - | 측면 | 로타리 헤드, 레버 없음 | 유지되는 CW / CCW | 4 인치-파운드 | 사전 이동 (PT) 최대 65도; 초과 이동 (OT) 20도 분; 차동 이동 (DT) 최대 35도 | 1/2 "-14 NPT 도관 | ₩ 2,889,652 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.