그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 헤비 듀티 리미트 스위치 |
액추에이터 위치 | 측면 |
액추에이터 스타일 | 로타리 헤드, 레버 없음 |
A | 10 |
본체 재질 | 아연 다이 캐스트 |
연락처 양식 | 1NC / 1NO, SPDT, 스냅 동작, 이중 브레이크 |
깊이 | 1.75 " |
전기 연결 | 나사 터미널 |
높이 | 4.2 " |
IP 등급 | 65, 66, 67 |
운동 | CW / CCW 낮은 차동 |
NEMA 평가 | 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 |
운영력 | 4 인치-파운드 |
작동 온도 범위 | 화씨 10도 ~ 250도 |
롤러 폭 | 0.19 " |
여행 & 티켓 | 사전 이동 (PT) 최대 9도; 초과 이동 (OT) 66도 분; 차동 이동 (DT) 최대 3도 |
정격 전압 | 600AC / 250DC |
폭 | 1.62 " |
배선 항목 | 1/2 "-14 NPT 도관 |
선박 중량 (kg) | 0.72 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 7.87 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 8536509055 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 작동 온도 범위 | 액추에이터 길이 | 액추에이터 위치 | 여행 & 티켓 | 액추에이터 스타일 | 팔 재질 | 연락처 양식 | 운동 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSW1A | 화씨 10도 ~ 200도 | 1.3 " | 측면 | 사전 이동 (PT) 최대 0.07 인치; 초과 이동 (OT) 0.19 인치 분; 차동 트래블 (DT) 최대 0.045 인치 | 플런저 | - | 1NC / 1NO SPDT 스냅 동작, 이중 브레이크 | 선의 | ₩ 687,837 | ||
LSA1A | 화씨 10도 ~ 250도 | - | 측면 | 사전 이동 (PT) 최대 15도; 초과 이동 (OT) 60도 분; 차동 이동 (DT) 최대 5도 | 로타리 헤드, 레버 없음 | - | 1NC / 1NO, SPDT, 스냅 동작, 이중 브레이크 | CW / CCW | ₩ 518,070 | ||
LSA3K | 화씨 10도 ~ 250도 | - | 측면 | 사전 이동 (PT) 최대 15도; 초과 이동 (OT) 60도 분; 차동 이동 (DT) 최대 5도 | 로타리 헤드, 레버 없음 | - | 1NC / 1NO, SPDT, 스냅 동작, 이중 브레이크 | CW / CCW | ₩ 514,797 | ||
LSD1A | 화씨 10도 ~ 200도 | 2.2 " | Top | 사전 이동 (PT) 최대 0.07 인치; 초과 이동 (OT) 0.19 인치 분; 차동 트래블 (DT) 최대 0.015 인치 | 플런저 | - | 1NC / 1NO, SPDT, 스냅 동작, 이중 브레이크 | 선의 | ₩ 696,115 | ||
LSF1A | 화씨 10도 ~ 200도 | 1.74 " | 측면 | 사전 이동 (PT) 최대 0.07 인치; 초과 이동 (OT) 0.19 인치 분; 차동 트래블 (DT) 최대 0.045 인치 | 플런저 | - | 1NC / 1NO, SPDT, 스냅 동작, 이중 브레이크 | 캠, 슬라이드 | ₩ 714,210 | ||
LSJ1A-7A | 화씨 10도 ~ 200도 | 5.5 " | Top | 사전 이동 (PT) 1 인치 반경 | 워블 스틱 | - | 1NC / 1NO, SPDT, 스냅 동작, 이중 브레이크 | 동요 | ₩ 584,185 | ||
LSN1A | 화씨 30도 ~ 250도 | - | 측면 | 사전 이동 (PT) 최대 65도; 초과 이동 (OT) 20도 분; 차동 이동 (DT) 최대 40도 | 로타리 헤드, 레버 없음 | - | 1NC / 1NO, SPDT, 스냅 동작, 이중 브레이크 | 유지되는 CW / CCW | ₩ 641,200 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.