플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

HONEYWELL LSJ1A-7M 헤비 듀티 리미트 스위치 상단 액추에이터 | AA4NBY 12V107

HONEYWELL LSJ1A-7M 헤비 듀티 리미트 스위치 상단 액추에이터

재고 있음 있음
항목: AA4NBY 모델: LSJ1A-7M크로스 참조: 12V107

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 630,070 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목헤비 듀티 리미트 스위치
액추에이터 길이13 "
액추에이터 위치Top
액추에이터 스타일워블 스틱
A10
팔 재질스테인리스 강
본체 재질아연 다이 캐스트
연락처 양식1NC / 1NO, SPDT, 스냅 동작, 이중 브레이크
깊이1.75 "
전기 연결나사 터미널
높이4.2 "
IP 등급65, 66, 67
운동동요
NEMA 평가1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13
운영력5 온스
작동 온도 범위화씨 10도 ~ 200도
여행 & 티켓사전 이동 (PT) 4 인치 반경
정격 전압600AC / 250DC
1.62 "
배선 항목1/2 "-14 NPT 도관

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.77
선박 높이 (cm)5.08
선박 길이 (cm)42.16
선박 폭 (cm)5.08
HS 코드8536509055
원산지US

제품 변형

프로덕트모델작동 온도 범위액추에이터 길이액추에이터 위치여행 & 티켓액추에이터 스타일팔 재질연락처 양식운동가격
HONEYWELL LSW1A 헤비 듀티 리미트 스위치 사이드 액추에이터 | AA3RDG 11T669 LSW1A화씨 10도 ~ 200도1.3 "측면사전 이동 (PT) 최대 0.07 인치; 초과 이동 (OT) 0.19 인치 분; 차동 트래블 (DT) 최대 0.045 인치플런저-1NC / 1NO SPDT 스냅 동작, 이중 브레이크선의₩ 687,837
HONEYWELL LSA1A 마이크로 스위치, 플러그인, 1/2 입력, NPT 도관 | AA4MZY 12V043 LSA1A화씨 10도 ~ 250도-측면사전 이동 (PT) 최대 15도; 초과 이동 (OT) 60도 분; 차동 이동 (DT) 최대 5도로타리 헤드, 레버 없음-1NC / 1NO, SPDT, 스냅 동작, 이중 브레이크CW / CCW₩ 518,070
HONEYWELL LSA3K 마이크로 스위치 헤비 듀티 리미트 스위치, 회전 액추에이터, 10A | AA4NAA 12V046 LSA3K화씨 10도 ~ 250도-측면사전 이동 (PT) 최대 15도; 초과 이동 (OT) 60도 분; 차동 이동 (DT) 최대 5도로타리 헤드, 레버 없음-1NC / 1NO, SPDT, 스냅 동작, 이중 브레이크CW / CCW₩ 514,797
HONEYWELL LSD1A 헤비 듀티 리미트 스위치 상단 액추에이터 | AA4NAG 12V052 LSD1A화씨 10도 ~ 200도2.2 "Top사전 이동 (PT) 최대 0.07 인치; 초과 이동 (OT) 0.19 인치 분; 차동 트래블 (DT) 최대 0.015 인치플런저-1NC / 1NO, SPDT, 스냅 동작, 이중 브레이크선의₩ 696,115
HONEYWELL LSF1A 헤비 듀티 리미트 스위치 사이드 액추에이터 | AA4NAH 12V054 LSF1A화씨 10도 ~ 200도1.74 "측면사전 이동 (PT) 최대 0.07 인치; 초과 이동 (OT) 0.19 인치 분; 차동 트래블 (DT) 최대 0.045 인치플런저-1NC / 1NO, SPDT, 스냅 동작, 이중 브레이크캠, 슬라이드₩ 714,210
HONEYWELL LSJ1A-7A 헤비 듀티 리미트 스위치 상단 액추에이터 | AA4NAJ 12V055 LSJ1A-7A화씨 10도 ~ 200도5.5 "Top사전 이동 (PT) 1 인치 반경워블 스틱-1NC / 1NO, SPDT, 스냅 동작, 이중 브레이크동요₩ 584,185
HONEYWELL LSN1A 헤비 듀티 리미트 스위치 사이드 액추에이터 | AA4NAK 12V056 LSN1A화씨 30도 ~ 250도-측면사전 이동 (PT) 최대 65도; 초과 이동 (OT) 20도 분; 차동 이동 (DT) 최대 40도로타리 헤드, 레버 없음-1NC / 1NO, SPDT, 스냅 동작, 이중 브레이크유지되는 CW / CCW₩ 641,200

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

HONEYWELL LSJ1A-7M 헤비 듀티 리미트 스위치 상단 액추에이터
₩ 630,070 /단위