항목 | 팬 및 제한 제어 |
깊이 | 1.593 |
차동 | 팬 조정. 22도 F, 제한 고정 25도 F |
요소 유형 | 삽입 |
높이 | 4 9 / 32 " |
유도 성 전류 @ 120V | 팬 7.0 제한 4.0 |
유도 성 전류 @ 240V | 팬 14 제한 8 |
스위치 동작 | 상승시 팬 폐쇄, 상승시 제한 개방 |
스위치 유형 | SPDT |
온도. 범위 | 팬 50 ~ 200, 제한 100 ~ 250F |
타입 | 조정 가능한 온도, 자동 재설정 |
폭 | 3" |
선박 중량 (kg) | 0.59 |
선박 높이 (cm) | 14.99 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 14.48 |
HS 코드 | 8537109070 |
원산지 | CA |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
L4064B2228 | ₩ 381,080 | ||
L4064B2210 | ₩ 404,442 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.