그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 리미트 스위치 헤드 |
액추에이터 길이 | 4.29 " |
액추에이터 위치 | Top |
액추에이터 스타일 | 워블 스틱 |
A | 15A / 2A 유도 성, 0.5A / 0.25A 저항성 |
연락처 양식 | 1NC / 1NO, SPDT, 순간, 실버 접점 |
IP 등급 | 66 |
운동 | 사전 이동 (PT) 최대 15도 |
NEMA 평가 | 1, 3, 4 |
운영력 | 7 온스 최대 |
온도 운영. | -25도 ~ 160도 F |
여행 & 티켓 | 최대 15도 사전 이동. |
정격 전압 | 125~600/125~250VAC/VDC |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 19.05 |
선박 길이 (cm) | 10.41 |
선박 폭 (cm) | 5.33 |
HS 코드 | 8536509055 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 온도 운영. | 액추에이터 길이 | A | 여행 & 티켓 | 정격 전압 | 연락처 양식 | IP 등급 | 운동 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208 년 | -20도 ~ 160도 F | 5.5 " | 10 | 최대 1.125 "사전 이동 | 120~480/115~550VAC/VDC | 1NC / 1NO, SPDT, 스냅 동작, 이중 브레이크 | 평가되지 않음 | 사전 이동 (PT) 1.125 최대 : | ₩ 650,107 | ||
208 년 | -20도 ~ 160도 F | 5.5 " | 10 | 최대 1.125 "사전 이동 | 120~480/115~550VAC/VDC | 1NC / 1NO, SPDT, 스냅 동작, 이중 브레이크 | 평가되지 않음 | 사전 이동 (PT) 1.125 최대 : | ₩ 865,287 | ||
LSZ1JGA | 화씨 10도 ~ 200도 | 5.5 " | 해당 사항 없음 | 사전 여행 1 " | 600VAC / 250VDC | 해당 사항 없음 | 평가되지 않음 | CW 및 CCW | ₩ 364,437 | ||
LSZ1KHC | 화씨 10도 ~ 200도 | 5.5 " | 해당 사항 없음 | 사전 여행 2 " | 600VAC / 250VDC | 해당 사항 없음 | 평가되지 않음 | CW 및 CCW | ₩ 397,390 | ||
LSZ7A1A | - | 지정되지 않음 | 10 | 사전 이동 최대 15도, 초과 이동 최소 60도, 차동 이동 최대 5도 | 600VAC / 250VDC | 1NO / 1NC | 평가되지 않음 | CW 또는 CCW | ₩ 446,197 | ||
LSZ7M6D | - | 지정되지 않음 | 10 | 사전 이동 최대 18도, 초과 이동 최소 57도, 차동 이동 최대 10도. | 600VAC / 250VDC | 2NO / 2NC | 평가되지 않음 | CW 및 CCW | ₩ 587,562 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.