항목 | Watchman 응축수 회수 시스템 |
베어링스 | 영구적으로 윤활 처리 된 볼 |
토출 압력 (PSI) | 20 |
물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 33 |
물의 GPM @ 35 Ft. 머리의 | 30 |
물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 26 |
물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 12 |
높이 | 12 15 / 16 " |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
임펠러 재질 | 브론즈 |
길이 | 22.5 " |
맥스. 머리 | 56 피트 |
모터 유형 | 개방형 방적, 단상, 커패시터 시작 |
설치 | 4- 볼트 플랜지 |
펌프 재료 | 헤비 듀티 주철 |
수신기 크기 | 14 갤런 |
RPM | 3540 |
씰 타입 | John Crane 유형 6 Buna N / 탄소 / 세라믹 샤프트 |
샤프트 재질 | 스레드 스테인리스 |
탱크 재질 | 용접 강철 |
타입 | 이중의 |
전압 | 115/230 |
벌 류트 재료 | 주철 |
폭 | 22.875 " |
선박 중량 (kg) | 63.9 |
선박 높이 (cm) | 41.91 |
선박 길이 (cm) | 58.42 |
선박 폭 (cm) | 57.91 |
HS 코드 | 8404200000 |
원산지 | US |
A. 임펠러는 쉘 몰드 공정으로 제작된 일체형 청동 주물로 매우 부드러운 수로와 향상된 성능을 제공합니다. 샤프트에 단단히 고정되어 있으며 스테인리스강 와셔와 자체 잠금 임펠러 나사로 제자리에 고정되어 있습니다.
A. 적절한 모터 높이를 위해 브론즈 임펠러로 수직으로 장착하여 바닥이 침수되는 경우 침수를 방지하거나 낮은 수준의 흡입구를 제공하여 리시버의 최소 수위에서도 임펠러가 충분히 잠길 수 있도록 합니다.
A. 이 장치의 주철 케이스에는 파이프 연결을 방해하지 않고 펌프 서비스를 허용하는 상단 풀아웃 기능이 있습니다. 리시버의 수위가 가장 낮은 경우에도 펌프의 공기 또는 증기 결합을 제거하면서 임펠러에 가능한 가장 낮은 위치를 제공합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.