그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 푸시 버튼 인클로저 |
색상 | ANSI 61 그레이 폴리 에스테르 파우더 |
도관 크기 | 제공되는 도관 입구 구멍 없음 |
깊이 | 2.75 " |
높이 | 8" |
구멍 크기 | 30mm |
자재 | 금속 |
장착 스타일 | 외부 발 |
NEMA 평가 | 12 |
열 수 | 1 |
구멍 수 | 3 |
폭 | 3.25 " |
선박 중량 (kg) | 1.18 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 8536908030 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.