그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 인클로저 창 키트 |
색상 | ANSI 61 회색 |
마감재 | 폴리스 터 분말 코팅 |
프레임 깊이 | 2.73 " |
프레임 높이 | 12.19 " |
프레임 재질 | 연강 |
프레임 폭 | 14-9 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 4.68 |
선박 높이 (cm) | 10.8 |
선박 길이 (cm) | 38.74 |
선박 폭 (cm) | 32.39 |
원산지 | US |
모델 | 색상 | 마감재 | 프레임 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
AWDH1418N4SS | 스테인리스 강 | 마침 없음 | 316L 스테인레스 스틸 | ₩ 5,145,385 | |
AWDH2420N4SS | 스테인리스 강 | 마침 없음 | 316L 스테인레스 스틸 | ₩ 7,369,792 | |
AWDH1612N4 | - | - | - | - | RFQ
|
AWDH1612N4SS | - | - | - | - | RFQ
|
AWDH2016N4 | - | - | - | - | RFQ
|
AWDH2016N4SS | - | - | - | - | RFQ
|
AWDH2416N4 | - | - | - | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.