항목 | 인클로저 분리 |
기본 소재 | 금속의 |
색상 | 회색 |
깊이 | 18.12 " |
인클로저 커버 기능 | 3 개의 내부 잠금 지점이있는 헤비 듀티 핸들 |
인클로저 커버 유형 | 힌지 |
마감재 | ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 |
개 스켓 | 네오프렌 |
높이 | 72.13 " |
인테리어 패널 | A72P72 |
IP 등급 | 55 |
녹아웃 / 녹아웃 없음 | 녹아웃 없음 |
자재 | 탄소강 |
금속 게이지 | 12 |
설치 | 바닥 |
NEMA 평가 | 12 |
폭 | 73.75 " |
선박 중량 (kg) | 347.4 |
선박 높이 (cm) | 246.38 |
선박 길이 (cm) | 198.12 |
선박 폭 (cm) | 66.04 |
HS 코드 | 8537109050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 높이 | 인테리어 패널 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A60X4912LPFTC | 12.12 " | 60.13 " | 32FR56 | 49.75 " | ₩ 10,510,185 | RFQ
| |
A60X6112LPFTC | 12.12 " | 60.13 " | 32FR58 | 61.75 " | ₩ 12,620,352 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.