항목 | 인클로저 분리 |
기본 소재 | 금속의 |
색상 | 회색 |
깊이 | 10 " |
인클로저 커버 기능 | 3 개의 내부 잠금 지점이있는 헤비 듀티 핸들 |
인클로저 커버 유형 | 힌지 |
마감재 | ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 |
개 스켓 | 네오프렌 |
높이 | 36 " |
인테리어 패널 | 32FT57 |
IP 등급 | 65 |
녹아웃 / 녹아웃 없음 | 녹아웃 없음 |
자재 | 탄소강 |
금속 게이지 | 14 |
설치 | 벽 |
NEMA 평가 | 12, 13 |
폭 | 31.38 " |
선박 중량 (kg) | 40.5 |
선박 높이 (cm) | 31.75 |
선박 길이 (cm) | 103.51 |
선박 폭 (cm) | 83.19 |
HS 코드 | 8538100000 |
원산지 | US |
모델 | 깊이 | 높이 | 인테리어 패널 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A20SA2208LP | 8" | 20 " | 32FT35 | 21.38 " | ₩ 1,961,820 | |
A24SA2608LP | 8" | 24 " | 32FT44 | 25.38 " | ₩ 2,084,670 | |
A24SA2610LP | 10 " | 24 " | 32FT44 | 25.38 " | ₩ 2,259,617 | |
A30SA2608LP | 8" | 30 " | 32FT50 | 25.38 " | ₩ 2,302,510 | |
A30SA2610LP | 10 " | 30 " | 32FT50 | 25.38 " | ₩ 2,639,157 | |
A36SA2608LP | 8" | 36 " | 32FT55 | 25.38 " | ₩ 2,738,137 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.