HOFFMAN A161206LP 금속 인클로저 14/16 게이지 16인치 높이 x 12인치 너비
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | Enclosure |
기본 소재 | 금속의 |
색상 | 회색 |
깊이 | 6" |
인클로저 커버 유형 | 힌지 클램프 |
마감재 | ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 |
개 스켓 | 네오프렌 |
높이 | 16 " |
인테리어 패널 | 32FT25 |
IP 등급 | 65 |
녹아웃 / 녹아웃 없음 | 녹아웃 없음 |
자재 | 탄소강 |
금속 게이지 | 14, 16 |
설치 | 벽 |
NEMA 평가 | 12, 13 |
폭 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 8.91 |
선박 높이 (cm) | 20.96 |
선박 길이 (cm) | 53.98 |
선박 폭 (cm) | 34.29 |
HS 코드 | 8537109050 |
원산지 | US |
모델 | 깊이 | 인클로저 커버 기능 | 인클로저 커버 유형 | 높이 | 인테리어 패널 | 금속 게이지 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A161208LP | 8" | - | 힌지 클램프 | 16 " | 32FT25 | 14, 16 | 12 " | ₩ 1,097,040 | |
A161606LP | 6" | - | 힌지 클램프 | 16 " | 32FT28 | 14, 16 | 16 " | ₩ 1,131,777 | |
A161608LP | 8" | - | 힌지 클램프 | 16 " | 32FT28 | 14, 16 | 16 " | ₩ 1,189,370 | |
A201606LP | 6" | - | 힌지 클램프 | 20 " | 32FT31 | 14, 16 | 16 " | ₩ 1,226,785 | |
A201608LP | 8" | - | 힌지 클램프 | 20 " | 32FT31 | 14, 16 | 16 " | ₩ 1,270,762 | |
A201610LP | 10 " | - | 힌지 클램프 | 20 " | 32FT31 | 14, 16 | 16 " | ₩ 1,448,597 | |
A202006LP | 6" | - | 힌지 클램프 | 20 " | 32FT35 | 14, 16 | 20 " | ₩ 1,311,187 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.