HOFFMAN A14N128 금속 인클로저 14인치 높이 x 12인치 너비 x 8인치 깊이
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
항목 | Enclosure |
기본 소재 | 금속의 |
색상 | 회색 |
깊이 | 8" |
인클로저 커버 기능 | 슬롯 형 플러시 나사 |
인클로저 커버 유형 | 힌지 |
마감재 | ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 |
개 스켓 | 네오프렌 |
높이 | 14 " |
인테리어 패널 | 32FT08 |
IP 등급 | 30 |
녹아웃 / 녹아웃 없음 | 녹아웃 없음 |
자재 | 탄소강 |
금속 게이지 | 16 |
설치 | 벽 |
NEMA 평가 | 1 |
UPC | 994139580673 |
폭 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 7.04 |
선박 높이 (cm) | 20.96 |
선박 길이 (cm) | 36.2 |
선박 폭 (cm) | 31.12 |
HS 코드 | 8538100000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.