항목 | Enclosure |
기본 소재 | 금속의 |
색상 | 회색 |
깊이 | 10 " |
인클로저 커버 기능 | 퀵 릴리스 래치 |
인클로저 커버 유형 | 힌지 |
마감재 | ANSI 61 그레이 폴리 에스테르 파우더 |
높이 | 12 " |
인테리어 패널 | 32FT07 |
IP 등급 | 32 |
녹아웃 / 녹아웃 없음 | 녹아웃 |
자재 | 아연 도금 강판 |
금속 게이지 | 16 |
설치 | 벽 |
NEMA 평가 | 3R |
폭 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 8.28 |
선박 높이 (cm) | 41.28 |
선박 길이 (cm) | 36.83 |
선박 폭 (cm) | 34.93 |
HS 코드 | 8536908030 |
원산지 | US |
모델 | 깊이 | 마감재 | 높이 | 인테리어 패널 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A8R86HCR | 6" | ANSI 61 그레이 폴리 에스테르 파우더 | 8" | 32FT23 | 8" | ₩ 274,452 | |
A12R126HCR | 6" | ANSI 61 그레이 폴리 에스테르 파우더 | 12 " | 32FT07 | 12 " | ₩ 418,547 | |
A12R106HCR | 6" | ANSI 61 그레이 폴리 에스테르 파우더 | 12 " | 32FT06 | 10 " | ₩ 435,732 | |
A6R64HCR | 4" | ANSI 61 그레이 폴리 에스테르 파우더 | 6" | 32FT21 | 6" | ₩ 195,755 | |
A8R64HCR | 4" | ANSI 61 그레이 폴리 에스테르 파우더 | 8" | 32FT22 | 6" | ₩ 218,837 | |
A10R86HCR | 6" | ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 | 1" | 32FT05 | 8" | ₩ 316,767 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.