항목 | 정션 박스 인클로저 |
기본 소재 | 금속의 |
색상 | 회색 |
깊이 | 5" |
인클로저 커버 기능 | 체인이있는 나사 클램프 |
인클로저 커버 유형 | 이륙 |
마감재 | ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 |
개 스켓 | 네오프렌 |
높이 | 12 " |
인테리어 패널 | 32FR63 |
IP 등급 | 65 |
녹아웃 / 녹아웃 없음 | 녹아웃 없음 |
자재 | 강철 |
금속 게이지 | 14, 16 |
설치 | 벽 |
NEMA 평가 | 12, 13 |
폭 | 10 " |
선박 중량 (kg) | 5.49 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 34.29 |
선박 폭 (cm) | 26.67 |
HS 코드 | 8536908030 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.