HOFFMAN A12106CHNFSS 금속 정션 박스 인클로저 12인치 높이 x 10인치 너비
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 정션 박스 인클로저 |
기본 소재 | 금속의 |
색상 | 스테인리스 강 |
깊이 | 6" |
인클로저 커버 기능 | 퀵 릴리스 래치 |
인클로저 커버 유형 | 힌지 |
마감재 | # 4 브러시 드 |
개 스켓 | 폴리 우레탄 |
높이 | 12 " |
인테리어 패널 | 32FR63 |
IP 등급 | 66 |
녹아웃 / 녹아웃 없음 | 녹아웃 없음 |
자재 | 304 스테인레스 스틸 |
금속 게이지 | 14, 16 |
설치 | 벽 |
NEMA 평가 | 3R, 4, 4X, 12 |
UPC | 783510283131 |
폭 | 10 " |
선박 중량 (kg) | 5.78 |
선박 높이 (cm) | 21.92 |
선박 길이 (cm) | 36.83 |
선박 폭 (cm) | 33.66 |
HS 코드 | 8536908030 |
원산지 | US |
모델 | 깊이 | 인클로저 커버 유형 | 높이 | 인테리어 패널 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A606CHNFSS | 4" | 힌지 | 6" | 32FR66 | 304 스테인레스 스틸 | 6" | ₩ 914,585 | |
A6044CHNFSS | 4" | 힌지 | 6" | 32FR89 | 304 스테인레스 스틸 | 4" | ₩ 875,262 | |
A606CHNFSS6 | 4" | 힌지 | 6" | 32FR66 | 316L 스테인레스 스틸 | 6" | ₩ 1,298,815 | |
A8064CHNFSS | 4" | 힌지 | 8" | 32FR93 | 304 스테인레스 스틸 | 6" | ₩ 1,089,357 | |
A1008CHNFSS | 4" | 힌지 | 10 " | 32FR67 | 304 스테인레스 스틸 | 8" | ₩ 1,310,487 | |
A1008CHNFSS6 | 4" | 힌지 | 10 " | 32FR67 | 316L 스테인레스 스틸 | 8" | ₩ 1,702,015 | |
A12106CHNFSS6 | 6" | 힌지 | 12 " | 32FR63 | 316L 스테인레스 스틸 | 10 " | ₩ 2,375,730 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.