항목 | 엔진 구동 용접기 |
암페어 범위 | 40 ~ 145 |
깊이 | 31.25 " |
엔진 브랜드 | 브릭스와 스트래튼 |
연료 형태 | 가스 |
높이 | 24.75 " |
상 | 하나의 |
출력 | 4000W |
정격 출력 CC / DC | 130V에서 25A |
시작 유형 | 뒷걸음질 |
폭 | 20.62 " |
선박 중량 (kg) | 106.6 |
선박 높이 (cm) | 76.96 |
선박 길이 (cm) | 83.06 |
선박 폭 (cm) | 59.94 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 엔진 브랜드 | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500562 | 41 " | 쾰러 | 28 " | 20 " | ₩ 10,900,137 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.