항목 | 산업용 덕팅 호스 |
굽힘 반경 | 4.3 " |
색상 | 클리어 / 화이트 |
내부 Dia. | 1.75 " |
길이 | 50ft. |
자재 | 우레탄 |
최대. 압력 | 27의 PSI |
플라이 수 | 1 |
작동 온도 범위 | -20도 ~ 180도 F |
보강 | 플라스틱 |
진공 등급 | 28 인치 Hg |
선박 중량 (kg) | 7.76 |
선박 높이 (cm) | 52.32 |
선박 길이 (cm) | 52.32 |
선박 폭 (cm) | 52.07 |
HS 코드 | 3917390050 |
원산지 | US |
모델 | 굽힘 반경 | 내부 Dia. | 길이 | 최대. 압력 | 진공 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
213201752225-10 | 4.3 " | 1.75 " | 25ft. | 27의 PSI | 28 인치 Hg | ₩ 495,547 | |
213202502225-10 | 5.5 " | 2.5 " | 25ft. | 23의 PSI | 24 인치 Hg | ₩ 756,367 | |
213203002225-10 | 6" | 3" | 25ft. | 19의 PSI | 20 인치 Hg | ₩ 792,925 | |
213204002225-10 | 6.75 " | 4" | 25ft. | 9의 PSI | 15 인치 Hg | ₩ 1,092,997 | |
213202502250-10 | 5.5 " | 2.5 " | 50ft. | 23의 PSI | 24 인치 Hg | ₩ 1,476,422 | |
213203002250-10 | 6" | 3" | 50ft. | 19의 PSI | 20 인치 Hg | ₩ 1,294,510 | |
213204002250-10 | 6.75 " | 4" | 50ft. | 9의 PSI | 15 인치 Hg | ₩ 2,203,302 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.