항목 | 산업용 덕팅 호스 |
굽힘 반경 | 2" |
색상 | 클리어 / 옐로우 |
내부 Dia. | 1.5 " |
길이 | 25ft. |
자재 | 우레탄 |
최대. 압력 | 40의 PSI |
플라이 수 | 1 |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 200도 F |
보강 | 우레탄 |
진공 등급 | 28 인치 Hg |
선박 중량 (kg) | 3.08 |
선박 높이 (cm) | 32.51 |
선박 길이 (cm) | 32 |
선박 폭 (cm) | 32.51 |
HS 코드 | 3917320050 |
원산지 | US |
모델 | 굽힘 반경 | 내부 Dia. | 길이 | 최대. 압력 | 진공 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
213102002625-10 | 2.3 " | 2" | 25ft. | 34의 PSI | 26 인치 Hg | ₩ 284,655 | |
213102502625-10 | 2.8 " | 2.5 " | 25ft. | 32의 PSI | 26 인치 Hg | ₩ 342,370 | |
213101502650-10 | 2" | 1.5 " | 50ft. | 40의 PSI | 28 인치 Hg | ₩ 559,842 | |
213106002650-10 | 6.5 " | 6" | 50ft. | 25의 PSI | 10 인치 Hg | ₩ 2,041,795 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.