항목 | 산업용 덕팅 호스 |
굽힘 반경 | 7.8 " |
색상 | 클리어 / 블랙 |
내부 Dia. | 8" |
길이 | 25ft. |
자재 | 강화 PVC |
최대. 압력 | 10의 PSI |
플라이 수 | 1 |
작동 온도 범위 | -10도 ~ 160도 F |
보강 | PVC |
진공 등급 | 6 인치 Hg |
선박 중량 (kg) | 22.5 |
선박 높이 (cm) | 43.18 |
선박 길이 (cm) | 110.49 |
선박 폭 (cm) | 82.55 |
HS 코드 | 3917390020 |
원산지 | US |
모델 | 굽힘 반경 | 내부 Dia. | 최대. 압력 | 작동 온도 범위 | 진공 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
212105002125-10 | 4.3 " | 5" | 15의 PSI | -10도 ~ 160도 F | 12 인치 Hg | ₩ 590,222 | |
039001500001-60 | 1.1 " | 1.5 " | 15의 PSI | -20도 ~ 150도 F | 10 인치 Hg | ₩ 121,485 | |
039001750001-60 | 1.4 " | 1.75 " | 14의 PSI | -20도 ~ 150도 F | 8 인치 Hg | ₩ 133,927 | |
039002000001-60 | 1.7 " | 2" | 14의 PSI | -20도 ~ 150도 F | 8 인치 Hg | ₩ 145,617 | |
039002500001-60 | 2" | 2.5 " | 12의 PSI | -20도 ~ 150도 F | 6 인치 Hg | ₩ 179,480 | |
039003000001-60 | 2.4 " | 3" | 9의 PSI | -20도 ~ 150도 F | 4 인치 Hg | ₩ 204,995 | |
039003500001-60 | 3" | 3.5 " | 7의 PSI | -20도 ~ 150도 F | 3 인치 Hg | ₩ 276,517 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.