항목 | 산업용 덕팅 호스 |
굽힘 반경 | 3.6 " |
색상 | 검은 색과 파란색 |
내부 Dia. | 4" |
길이 | 25ft. |
자재 | Santoprene 열가소성 고무 |
최대. 흐름 | CFM 530 |
최대. 압력 | 24의 PSI |
플라이 수 | 1 |
작동 온도 범위 | -60도 ~ 275도 F |
진공 등급 | 18 인치 Hg |
선박 중량 (kg) | 6.74 |
선박 높이 (cm) | 50.04 |
선박 길이 (cm) | 50.29 |
선박 폭 (cm) | 51.31 |
HS 코드 | 3917390050 |
원산지 | US |
모델 | 굽힘 반경 | 내부 Dia. | 최대. 흐름 | 최대. 압력 | 진공 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0658-0300-0601 | 2.7 " | 3" | CFM 300 | 28의 PSI | 24 인치 Hg | ₩ 355,407 | |
0658-0500-0601 | 4.1 " | 5" | CFM 690 | 20의 PSI | 16 인치 Hg | ₩ 512,365 | |
0658-0600-0601 | 4.5 " | 6" | CFM 980 | 18의 PSI | 17 인치 Hg | ₩ 711,847 | |
0658-1000-0601 | 7.1 " | 10 " | CFM 2530 | 8의 PSI | 5.5 인치 Hg | ₩ 981,732 | RFQ
|
0658-1200-0601 | 8.3 " | 12 " | CFM 3500 | 6의 PSI | 3 인치 Hg | ₩ 1,136,065 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.