항목 | 산업용 덕팅 호스 |
굽힘 반경 | 0.9 " |
색상 | 회색 |
내부 Dia. | 1.25 " |
길이 | 50ft. |
자재 | 강화 PVC |
최대. 흐름 | CFM 70 |
최대. 압력 | 45의 PSI |
플라이 수 | 2 |
작동 온도 범위 | -20도 ~ 150도 F |
진공 등급 | 27 인치 Hg |
선박 중량 (kg) | 4.48 |
선박 높이 (cm) | 26.67 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 50.29 |
HS 코드 | 3917390050 |
원산지 | US |
모델 | 굽힘 반경 | 내부 Dia. | 길이 | 최대. 흐름 | 최대. 압력 | 진공 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0354-0150-0001 | 1.1 " | 1.5 " | 50ft. | CFM 85 | 36의 PSI | 26 인치 Hg | ₩ 298,025 | |
0354-0200-0001 | 1.6 " | 2" | 50ft. | CFM 148 | 26의 PSI | 25 인치 Hg | ₩ 365,942 | |
0354-0250-0001 | 2.2 " | 2.5 " | 50ft. | CFM 195 | 20의 PSI | 24 인치 Hg | ₩ 467,635 | |
0358-0300-0002 | 2.5 " | 3" | 25ft. | CFM 290 | 20의 PSI | 24 인치 Hg | ₩ 288,155 | |
0358-0400-0002 | 3.3 " | 4" | 25ft. | CFM 470 | 14의 PSI | 18 인치 Hg | ₩ 378,350 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.