항목 | 산업용 덕팅 호스 |
굽힘 반경 | 5.9 " |
색상 | 초기화 |
내부 Dia. | 6" |
길이 | 25ft. |
자재 | 열가소성 우레탄 |
최대. 흐름 | CFM 980 |
최대. 압력 | 4의 PSI |
플라이 수 | 2 |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 200도 F |
진공 등급 | 7 인치 Hg |
선박 중량 (kg) | 11.93 |
선박 높이 (cm) | 62.74 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 3917390050 |
원산지 | US |
모델 | 굽힘 반경 | 내부 Dia. | 최대. 흐름 | 최대. 압력 | 진공 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0338-0100-0001 | 0.9 " | 1" | CFM 65 | 15의 PSI | 28 인치 Hg | ₩ 149,012 | |
0338-0125-0001 | 1.2 " | 1.25 " | CFM 80 | 13의 PSI | 28 인치 Hg | ₩ 174,545 | |
0338-0150-0001 | 1.5 " | 1.5 " | CFM 105 | 10의 PSI | 26 인치 Hg | ₩ 204,995 | |
0338-0200-0001 | 2" | 2" | CFM 170 | 8의 PSI | 22 인치 Hg | ₩ 251,930 | |
0338-0250-0001 | 2.5 " | 2.5 " | CFM 210 | 7의 PSI | 20 인치 Hg | ₩ 286,510 | |
0338-0300-0001 | 2.9 " | 3" | CFM 305 | 6의 PSI | 16 인치 Hg | ₩ 275,170 | |
0338-0400-0001 | 3.9 " | 4" | CFM 520 | 5의 PSI | 12 인치 Hg | ₩ 456,347 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.