항목 | 접촉기 |
동작 | 비가역 |
코일 볼트 | 24 VAC |
접촉기 유형 | 명확한 목적 |
깊이 | 4.06 " |
외함 유형 | 엽니다 |
완전 부하 전류 유도 성 | 63 |
완전 부하 전류 저항성 | 75 |
높이 | 3.27 " |
HP @ 1 상-120V | 5 |
HP @ 1 상-230V | 7.5 |
Hz | 50/60 |
극 수 | 2 |
UPC | 190735363829 |
폭 | 2.87 " |
선박 중량 (kg) | 0.61 |
선박 높이 (cm) | 8.13 |
선박 길이 (cm) | 9.14 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8536410045 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.