HETTICH 320CYTOCLIP12 원심분리기 패키지 12 4A 12 클립
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 원심 분리기 패키지 |
암페어 AC | 4 |
각진 로터 | Y |
생산 능력 | 12 |
색상 | 백 |
컴플라이언스 | TUV, CE, ISO 13485 |
지름 | 20.5 " |
높이 | 13.6 " |
보유 | 12 클립 |
자재 | 플라스틱, 금속 |
최대 RCF | 438 xg |
모터 유형 | 브러시리스 |
소음 감소 등급 NRR | 68 |
속도 | 2000 RPM |
속도 제어 | Programmable |
튜브 크기 | 0.4mL |
타입 | 벤치 탑 |
전압 (AC) | 100 ~ 127 |
폭 | 15.5 " |
선박 중량 (kg) | 49.5 |
선박 높이 (cm) | 60.96 |
선박 길이 (cm) | 101.6 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 온도. 범위 | 암페어 AC | 생산 능력 | 튜브 크기 | 타입 | 전압 (AC) | 폭 | 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185마이크로12 | - | 2.5 | 12mL 2.0 개 | 2.0mL | 마이크로 리터 | 100 ~ 127 | 10.3 " | 13.9 " | ₩ 5,052,915 | ||
185MICRO12-PED | - | 2.5 | 12mL 0.8 개 | 0.8mL | 마이크로 리터 | 100 ~ 127 | 10.3 " | 13.9 " | ₩ 5,315,940 | ||
185마이크로SC | - | 2.5 | 18mL 2.0 개 | 1.5mL ~ 2.0mL | 마이크로 리터 | 100 ~ 127 | 10.3 " | 13.9 " | ₩ 5,173,945 | ||
185MICROSC-BC | - | 2.5 | 18mL 2.0 개 | 2.0mL | 마이크로 리터 | 100 ~ 127 | 10.3 " | 13.9 " | ₩ 5,796,122 | ||
200크라이오 | - | 2 | 20mL 1.8 개 | 1.8mL | 마이크로 리터 | 100 ~ 127 | 10.8 " | 13.5 " | ₩ 7,847,157 | ||
200CRYO-BC | - | 2 | 20mL 1.8 개 | 1.8mL | 마이크로 리터 | 100 ~ 127 | 10.8 " | 13.5 " | ₩ 8,527,785 | ||
200마이크로24 | - | 2 | 24mL 2.0 개 | 2.0mL | 마이크로 리터 | 100 ~ 127 | 10.8 " | 13.5 " | ₩ 7,318,132 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.