항목 | 범용 벤치 탑 원심 분리기 |
암페어 AC | 4 |
각진 로터 | N |
생산 능력 | 4mL 50 개 |
색상 | 백 |
컴플라이언스 | TUV, CE, ISO 13485 |
지름 | 20.5 " |
높이 | 13.6 " |
보유 | 16/4 원추형 튜브 |
자재 | 플라스틱, 금속 |
최대 RCF | 3305/3260 |
최대 시험관 크기 | 15 / 50mL |
모터 유형 | 브러시리스 |
소음 감소 등급 NRR | 68 |
속도 | 4500 RPM |
속도 제어 | Programmable |
튜브 크기 | 15 / 50mL |
타입 | 벤치 탑 |
전압 (AC) | 100 ~ 127 |
폭 | 15.5 " |
선박 중량 (kg) | 49.5 |
선박 높이 (cm) | 60.96 |
선박 길이 (cm) | 101.6 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
원산지 | DE |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.