항목 | 필터 크러셔 |
생산 능력 | 1 ~ 4 개의 필터 |
챔버 깊이 | 9" |
챔버 높이 | 30-1 / 8 " |
챔버 폭 | 9" |
사이클 타임 | 55 ~ 90 초 |
작동 압력 | 100-120 psi |
전반적인 깊이 | 27.75 " |
전체 높이 | 77.5 " |
전체 폭 | 27.75 " |
타입 | 운영하는 공기 |
선박 중량 (kg) | 328.85 |
선박 높이 (cm) | 198.12 |
선박 길이 (cm) | 76.2 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 8479899899 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
OFC4 | 27.5 " | 66 " | 27.5 " | ₩ 20,507,637 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.