항목 | 자동 페인트 건 와셔 |
건설 | 스테인리스 스틸, 파우더 코팅 스틸 |
드럼 용량 | 5 갤런 |
여과기 | 변경 |
공칭 탱크 깊이 (인치) | 20.0 |
전체 높이 | 42 " |
전체 길이 | 18 " |
전체 폭 | 25.5 " |
펌프 크기 | 3/8 포트 |
탱크 용량 | 5 갤런 |
탱크 높이 | 20.0 입력 |
탱크 길이 | 17.1 입력 |
탱크 폭 | 22.1 입력 |
타입 | 용제 |
선박 중량 (kg) | 47.25 |
선박 높이 (cm) | 114.3 |
선박 길이 (cm) | 73.66 |
선박 폭 (cm) | 55.88 |
HS 코드 | 8424890000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.