Helicoil A3585-4EN375 나사 잠금 인서트는 벗겨지거나 손상된 탭 구멍을 수리하거나 안전한 나사 구멍을 만들어 금속, 폴리머, 목재 및 복합 재료에 나사산 패스너를 설치하는 데 사용됩니다. 더 큰 강도와 내마모성을 위해 Nitronic 60 구조를 사용합니다. 가동 중지 시간 및 유지 보수 비용을 줄이고 부착된 패스너의 풀림/회전 이탈을 방지합니다. 이 Nitronic 60 Helicoil 잠금 인서트는 자동차, 항공 우주, 전자 및 유지 보수 응용 분야에 이상적입니다.
특징:
- Helicoil A3585-4EN375 나사 잠금 인서트는 볼트나 나사처럼 패스너를 고정하는 탄력적인 내부 잠금 스레드를 사용하여 스레드 패스너를 확실하게 고정하여 진동이나 충격으로 인한 풀림을 방지합니다.
- 이러한 내부 잠금 나사는 하나 이상의 인서트에서 일련의 코드를 사용하여 패스너에 자동 잠금 토크를 사용합니다.
- 이 인서트는 설치가 쉽도록 몸체 끝에 탱/갈래가 있습니다.
- 나사 잠금 장치를 사용하면 큰 토크 손실 없이 패스너를 정기적으로 제거 및 재조립할 수 있습니다.
- 자유 크기가 60인치인 이 Nitronic 0.32 Helicoil 잠금 인서트는 오른나사 방향의 1/4-20 크기 UNC 내부 나사산을 가지고 있습니다.
- Nitronic 60 구조는 200000psi의 인장 강도와 금속 재료에 사용하기 위한 C43-C50의 로크웰 경도를 가지고 있습니다.
표준 및 승인 :
- NASM 8846
- MA1565
- MIL-N-25027
자주 묻는 질문:
Q. 이 Helicoil A3585-4EN375 잠금 헬리컬 인서트를 설치하는 방법은 무엇입니까?
A.
- 재료에 적절한 크기의 구멍을 뚫거나 적절한 드릴 비트를 사용하여 이미 준비된 구멍에서 손상된 나사산을 제거합니다.
- 탭/태핑 도구를 사용하여 재료의 구멍에 나사산/다시 나사산을 넣습니다.
- 설치 도구를 사용하여 삽입물을 구멍에 감습니다.
- 탱 브레이크 오프 로드 또는 펀치를 사용하여 탱/프롱을 제거하고 패스너가 자유롭게 통과할 수 있도록 합니다.
- 이제 이 Nitronic 60 Helicoil 인서트에 패스너를 설치할 수 있습니다.
Q. 설치 후 이 Nitronic 60 Helicoil 잠금 인서트를 제거할 수 있습니까?
A. 예, 이 삽입물은 설치 중에 사용한 것과 반대 방향으로 푸는 제거 도구를 사용하여 제거할 수 있습니다. 이 잠금 나선형 인서트는 패스너를 여러 번 조립 및 분해할 수 있습니다.
Q. 일부 스레드 인서트는 설치 전 탭 홀보다 직경이 더 큰 이유는 무엇입니까?
A. 선택한 스레드 인서트는 쉬운 설치를 위해 인서트의 프롱/탱에 토크를 가할 때 설치 도구가 리딩 코일의 직경을 감소시키기 때문에 설치 전 탭 구멍의 직경보다 약간 더 큰 직경을 가집니다. 스레드 인서트가 설치되면 스프링처럼 작동하여 강력한 고정을 위해 재료 위로 바깥쪽으로 확장됩니다.