그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 잠금 삽입 |
드릴 크기 | 13 / 64 " |
자유로운 코일 Dia. | 0.251 " |
길이 삽입 | 0.38 " |
자재 | 니 트로닉 60 |
패키지 수량 | 100 |
로크웰 경도 | C43-C50 |
인장 강도 | 200000의 PSI |
스레드 방향 | 오른손 |
스레드 크기 | 10-24 |
나사 유형 | 나사 잠금, UNC |
선박 중량 (kg) | 0.1 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 9.4 |
원산지 | US |
A. Helicoil A3585-3EN380 탱형 나사 잠금 인서트의 내부 스레드 크기는 3/4-10인치입니다.
A. Helicoil A3585-3EN380 잠금 인서트의 인서트 길이는 0.38인치입니다.
A. Helicoil 탄성 나사 잠금 장치를 사용하면 토크 손실 없이 볼트를 일관되게 제거하고 재조립할 수 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.