그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 얼음 양동이 |
색상 | 검정 |
보유 | 액체 |
내부 Dia. | 26 " |
내부 높이 | 6" |
안쪽 너비 | 8" |
자재 | 폴리 우레탄 |
맥스. 온도 범위 (F) | 240 |
최소 온도 평가 | -196 |
전반적인 Dia. | 36 " |
전체 높이 | 7" |
전체 길이 | 9.25 " |
선박 중량 (kg) | 1.31 |
선박 높이 (cm) | 19.56 |
선박 길이 (cm) | 27.18 |
선박 폭 (cm) | 27.18 |
HS 코드 | 3926901000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.