항목 | Y- 스트레이너 |
분출 포트 (NPT) | 2-1 / 2 " |
연결 | 스레드 된 |
높이 | 9.59 " |
자재 | PVC |
최대. 압력 | 150의 PSI |
화면 | PVC |
화면 크기 | 1 / 32 " |
봉 | FPM |
크기 | 2.5 " |
타입 | 진정한 연합 |
UPC | 610377104173 |
폭 | 5.25 " |
선박 중량 (kg) | 6.17 |
선박 높이 (cm) | 50.55 |
선박 길이 (cm) | 23.88 |
선박 폭 (cm) | 24.13 |
HS 코드 | 8421290065 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.