그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Y- 스트레이너 |
분출 포트 (NPT) | 1" |
연결 | 스레드 된 |
높이 | 4.63 " |
자재 | 클리어 PVC |
최대. 압력 | 150의 PSI |
화면 | PVC |
화면 크기 | 1 / 32 " |
봉 | FPM |
크기 | 1" |
UPC | 610377513050 |
폭 | 2.16 " |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 14.48 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 8421290065 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.