그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전자 밸브 |
본체 재질 | CPVC |
부피 계수 | 3.20 |
코일 인클로저 | 완벽한 |
전기 연결 | 1/2 "도관 |
Hz | 50 |
최대 유량 | 5의 FPS |
맥스. 유체 온도. | 190도 F |
최소 작동 압력 차이 | 0의 PSI |
NEMA 평가 | 4 |
조작 | 직접 행동 |
오리피스 직경 | 3 / 64 " |
전체 높이 | 6.625 " |
전체 길이 | 5 5 / 16 " |
전체 폭 | 3" |
파이프 크기 | 3 / 4 " |
안전한 작동 수압 | 120의 PSI |
씰 재질 | EPDM |
UPC | 610377115902 |
밸브 구성 | 일반적으로 폐쇄 |
밸브 디자인 | 2-Way / 2-Position |
전압 | 110 VAC |
선박 중량 (kg) | 1.8 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8481809005 |
원산지 | US |
모델 | 본체 재질 | 부피 계수 | 맥스. 유체 온도. | 전체 높이 | 전체 길이 | 파이프 크기 | 씰 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV10050STV | PVC | 2.30 | 140도 F | 6 5 / 16 " | 5 5 / 16 " | 1 / 2 " | 바이 턴 | ₩ 740,705 | |
SV10075STV | PVC | 3.20 | 140도 F | 6.625 " | 5 5 / 16 " | 3 / 4 " | 바이 턴 | ₩ 1,001,927 | |
SV10100STV | PVC | 3.80 | 140도 F | 6.625 " | 5.5 " | 1" | 바이 턴 | ₩ 1,110,725 | |
SV10050STE | PVC | 2.30 | 140도 F | 6 5 / 16 " | 5 5 / 16 " | 1 / 2 " | EPDM | ₩ 727,965 | |
SV10075STE | PVC | 3.20 | 140도 F | 6.625 " | 5 5 / 16 " | 3 / 4 " | EPDM | ₩ 979,737 | |
SV10100STE | PVC | 3.80 | 140도 F | 6.625 " | 5.5 " | 1" | EPDM | ₩ 1,054,970 | |
SV20050STV | CPVC | 2.30 | 190도 F | 6 5 / 16 " | 5 5 / 16 " | 1 / 2 " | 바이 턴 | ₩ 817,022 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.