그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 바구니 스트레이너 |
분출 포트 (NPT) | 1 / 2 " |
연결 | 소켓 / 스레드 |
연결 유형 | 소켓 / 스레드 |
높이 | 1.77 " |
주택 자재 | 이스타 |
자재 | 이스타 |
최대. 압력 | 150의 PSI |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
화면 | PVC |
스크린 소재 | PVC |
화면 크기 | 1 / 32 " |
봉 | 바이 턴 |
크기 | 1 / 2 " |
UPC | 610377110112 |
폭 | 11 " |
선박 중량 (kg) | 2.72 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 28.19 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
HS 코드 | 8421290065 |
원산지 | US |
모델 | 크기 | 높이 | 주택 자재 | 폭 | 자재 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 화면 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBC075STE132 | 3 / 4 " | 1.77 " | 부활절 (R) | 11 " | 부활절 (R) | 100의 PSI | 3 / 4 " | 1 / 32 " | ₩ 813,767 | |
SBC100STE132 | 1" | 1.77 " | 부활절 (R) | 11 " | 부활절 (R) | 100의 PSI | 1" | 1 / 32 " | ₩ 788,235 | |
SBC125STE18 | 1.25 " | 15.5 " | 부활절 (R) | 16 " | 부활절 (R) | 100의 PSI | 1.25 " | 1 / 8 " | ₩ 1,413,405 | |
SBC150STE18 | 1.5 " | 15.5 " | 부활절 (R) | 16 " | 부활절 (R) | 100의 PSI | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 1,301,405 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.