HAYWARD SB1125STE18 심플렉스 스트레이너 1.25인치 소켓/나사산
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 단순 스트레이너 |
분출 포트 (NPT) | 1 / 2 " |
연결 | 소켓 / 스레드 |
높이 | 15.5 " |
자재 | PVC |
최대. 압력 | 150의 PSI |
화면 | PVC |
화면 크기 | 1 / 8 " |
봉 | EPDM |
크기 | 1.25 " |
UPC | 610377197397 |
폭 | 12.75 " |
선박 중량 (kg) | 7.94 |
선박 높이 (cm) | 43.94 |
선박 길이 (cm) | 36.58 |
선박 폭 (cm) | 22.1 |
HS 코드 | 8421290065 |
원산지 | US |
모델 | 연결 | 높이 | 항목 | 화면 크기 | 봉 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB1050STE132 | 소켓 / 스레드 | 11 45 / 64 " | 단순 스트레이너 | 1 / 32 " | EPDM | 1 / 2 " | 8 41 / 64 " | ₩ 750,312 | |
SB1075STE132 | 소켓 / 스레드 | 11 45 / 64 " | 단순 스트레이너 | 1 / 32 " | EPDM | 3 / 4 " | 8 41 / 64 " | ₩ 696,902 | |
SB1100STE132 | 소켓 / 스레드 | 11 45 / 64 " | 단순 스트레이너 | 1 / 32 " | EPDM | 1" | 8 41 / 64 " | ₩ 657,492 | |
SB1150STE18 | 소켓 / 스레드 | 15.5 " | 단순 스트레이너 | 1 / 8 " | EPDM | 1.5 " | 12 11 / 16 " | ₩ 1,206,310 | |
SB1200STE18 | 소켓 / 스레드 | 15.5 " | 단순 스트레이너 | 1 / 8 " | EPDM | 2" | 12.75 " | ₩ 1,108,765 | |
SB1250TE18 | 스레드 된 | 22 19 / 64 " | 단순 스트레이너 | 1 / 8 " | EPDM | 2.5 " | 16 33 / 64 " | ₩ 3,184,562 | |
SB1250SE18 | 소켓 | 22 19 / 64 " | 단순 스트레이너 | 1 / 8 " | EPDM | 2.5 " | 16 33 / 64 " | ₩ 3,111,220 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.