항목 | 바구니 스트레이너 |
분출 포트 (NPT) | 1 / 2-18 플러그 |
연결 | 소켓 / 스레드 |
연결 유형 | 소켓 / 스레드 |
높이 | 11.7 " |
주택 자재 | PVC |
자재 | PVC |
최대. 압력 | 150의 PSI |
파이프 크기 | 1" |
화면 크기 | 1 / 32 " |
봉 | FPM |
크기 | 1" |
타입 | 이중의 |
폭 | 11 " |
선박 중량 (kg) | 8.78 |
선박 높이 (cm) | 36.83 |
선박 길이 (cm) | 71.88 |
선박 폭 (cm) | 28.45 |
HS 코드 | 8421290065 |
원산지 | US |
모델 | 높이 | 주택 자재 | 자재 | 파이프 크기 | 화면 크기 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB1050ST132 | 11.7 " | PVC | PVC | 1 / 2 " | 1 / 32 " | 1 / 2 " | 11 " | ₩ 4,028,500 | |
DB1075ST132 | 11.7 " | PVC | PVC | 3 / 4 " | 1 / 32 " | 3 / 4 " | 11 " | ₩ 4,349,747 | |
DB1200ST18 | 15.5 " | PVC | PVC | 2" | 1 / 8 " | 2" | 13.5 " | ₩ 6,045,602 | |
DB2050ST132 | 11.7 " | CPVC | CPVC | 1 / 2 " | 1 / 32 " | 1 / 2 " | 11 " | ₩ 6,157,165 | |
DB2075ST132 | 11.7 " | CPVC | CPVC | 3 / 4 " | 1 / 32 " | 3 / 4 " | 11 " | ₩ 6,157,165 | |
DB2100ST132 | 11.7 " | CPVC | CPVC | 1" | 1 / 32 " | 1" | 11 " | ₩ 6,157,305 | |
DB2125ST18 | 15.5 " | CPVC | CPVC | 1.25 " | 1 / 8 " | 1.25 " | 13.5 " | ₩ 9,597,175 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.