HAYWARD BYV14060A0VG000 버터플라이 밸브 PVC/PP FPM 6인치 기어
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 버터 플라이 밸브 |
본체 재질 | PVC |
볼트 서클 직경 | 9.5 " |
컴플라이언스 | ASTM D1784 세포 등급 12454 (본체) ASTM D4101 세포 등급 85580 |
디스크 재료 | 유리로 채워진 폴리 프로필렌 |
핸들 타입 | 기어 |
라이너 재료 | FPM |
러그 Dia. | 7 / 8 " |
맥스. 수압 | 150의 PSI |
볼트 구멍 수 | 8 |
파이프 크기 | 6" |
스타일 | 웨이퍼 |
온도. 범위 | 화씨 32도 ~ 140도 |
선박 중량 (kg) | 8.1 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 43.18 |
선박 폭 (cm) | 41.28 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 파이프 크기 | 본체 재질 | 볼트 서클 직경 | 스타일 | 온도. 범위 | 컴플라이언스 | 디스크 재료 | 핸들 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYV11020A0EG000 | 2" | PVC | 4.75 " | 웨이퍼 | 화씨 32도 ~ 140도 | ASTM D1784 셀 등급 12454 | PVC | 기어 | ₩ 1,815,362 | ||
BYV11020A0EGI00 | 2" | PVC | 4.75 " | 7월 | 화씨 32도 ~ 140도 | ASTM D1784 셀 등급 12454 | PVC | 기어 | ₩ 2,553,197 | ||
BYV11020A0ELI00 | 2" | PVC | 4.75 " | 7월 | 화씨 32도 ~ 140도 | ASTM D1784 셀 등급 12454 | PVC | 지레 | ₩ 1,285,620 | ||
BYV11020A0NG000 | 2" | PVC | 4.75 " | 웨이퍼 | 화씨 32도 ~ 140도 | ASTM D1784 셀 등급 12454 | PVC | 기어 | ₩ 1,815,362 | ||
BYV11020A0NGI00 | 2" | PVC | 4.75 " | 7월 | 화씨 32도 ~ 140도 | ASTM D1784 셀 등급 12454 | PVC | 기어 | ₩ 2,444,312 | ||
BYV11020A0NL000 | 2" | PVC | 4.75 " | 웨이퍼 | 화씨 32도 ~ 140도 | ASTM D1784 셀 등급 12454 | PVC | 지레 | ₩ 722,540 | ||
BYV11020A0NLI00 | 2" | PVC | 4.75 " | 7월 | 화씨 32도 ~ 140도 | ASTM D1784 셀 등급 12454 | PVC | 지레 | ₩ 1,285,620 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.