플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

HARTING 19300240273 M40 직사각형 커넥터 하우징, 크기 24 B, 표면 실장, 회색, 알루미늄 다이캐스트, IP65 | CR3TCF793YA0

HARTING 19300240273 M40 직사각형 커넥터 하우징, 크기 24 B, 표면 실장, 회색, 알루미늄 다이캐스트, IP65

재고 있음 있음
항목: CR3TCF 모델 : 19300240273크로스 참조: 793YA0

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 113,785 /단위
이 제품은 10의 배수로만 배송될 수 있습니다.
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목주거

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.41
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)2.54
선박 폭 (cm)2.54

제품 변형

프로덕트모델가격
HARTING 19370031750 M20 직사각형 커넥터 하우징, 크기 3 A, 케이블-케이블 마운트, 검정색, 아연 다이캐스트 | CR3TBC793YC7 19370031750₩ 123,007
HARTING 19200031750 M20 직사각형 커넥터 하우징, 크기 3 A, 케이블-케이블 마운트, 회색, 아연 다이캐스트 | CR3TBD 793Y31 19200031750₩ 25,777
HARTING 19300061750 M20 직사각형 커넥터 하우징, 크기 6 B, 케이블-케이블 마운트, 회색, 알루미늄 다이캐스트 | CR3TBE 793Y57 19300061750₩ 82,495
HARTING 19300061290 M20 직사각형 커넥터 하우징, 크기 6 B, 표면 실장, 회색, 알루미늄 다이캐스트, IP65 | CR3TBF 793Y52 19300061290₩ 58,345
HARTING 19300061295 M20 직사각형 커넥터 하우징, 크기 6 B, 표면 실장, 회색, 알루미늄 다이캐스트, IP65 | CR3TBG 793Y53 19300061295₩ 78,190
HARTING 19300061250 M20 직사각형 커넥터 하우징, 크기 6 B, 표면 실장, 회색, 알루미늄 다이캐스트, IP65 | CR3TBH 793Y51 19300061250₩ 50,732
HARTING 19300100271 M25 직사각형 커넥터 하우징, 크기 10 B, 표면 실장, 회색, 알루미늄 다이캐스트, IP65 | CR3TBJ 793Y58 19300100271₩ 82,495

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

HARTING 19300240273 M40 직사각형 커넥터 하우징, 크기 24 B, 표면 실장, 회색, 알루미늄 다이캐스트, IP65
₩ 113,785 /단위