그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 특수 가스 조절기 |
몸 Dia. | 2.125 " |
본체 재질 | 크롬 도금 황동 |
CGA 연결 입구 | 540 |
부피 계수 | 0.170 |
실린더 가스 | O2 |
배송 | 0-50 PSI |
공급 압력 범위 | 0-50 PSI |
다이어프램 재질 | 스테인리스 강 |
유량 | 600 SCFH (공기) |
가스 서비스 | 산소 |
게이지 크기 | 2" |
게이지 공급 압력 | 100 PSI |
인 레트 연결 | CGA-540 |
입구 게이지 | 4,000 PSIG |
자재 | 크롬 도금 황동 |
맥스. 입구 압력 | 3000의 PSI |
콘센트 연결 | 1/4 "튜브 피팅 |
전체 길이 | 5.13 " |
압력 등급 | 3,000 PSIG |
인턴십 | 하나의 |
공급 압력 게이지 | 4000의 PSI |
타입 | 단일 단계 |
선박 중량 (kg) | 2.16 |
선박 높이 (cm) | 27.94 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 8481100090 |
원산지 | US |
모델 | 유량 | 몸 Dia. | 본체 재질 | 가스 서비스 | 게이지 공급 압력 | 인 레트 연결 | 자재 | 맥스. 입구 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KH1000 | 600 SCFH (공기) | 2.125 " | 크롬 도금 황동 | 이산화탄소 | 30 PSI | CGA-320 | 크롬 도금 황동 | 3000의 PSI | ₩ 691,460 | |
KH1001 | 1200 SCFH (공기) | 2.125 " | 크롬 도금 황동 | 이산화탄소 | 100 PSI | CGA-320 | 크롬 도금 황동 | 3000의 PSI | ₩ 689,815 | |
KH1002 | 2500 SCFH (공기) | 2.125 " | 크롬 도금 황동 | 이산화탄소 | 200 PSI | CGA-320 | 크롬 도금 황동 | 3000의 PSI | ₩ 670,827 | |
KH1003 | 600 SCFH (공기) | 2.125 " | 크롬 도금 황동 | 수소 | 30 PSI | CGA-350 | 크롬 도금 황동 | 3000의 PSI | ₩ 691,460 | |
KH1004 | 1200 SCFH (공기) | 2.125 " | 크롬 도금 황동 | 수소 | 100 PSI | CGA-350 | 크롬 도금 황동 | 3000의 PSI | ₩ 701,802 | |
KH1005 | 2500 SCFH (공기) | 2.125 " | 크롬 도금 황동 | 수소 | 200 PSI | CGA-350 | 크롬 도금 황동 | 3000의 PSI | ₩ 670,827 | |
KH1006 | 4500 SCFH (공기) | 2.125 " | 크롬 도금 황동 | 수소 | 400 PSI | CGA-350 | 크롬 도금 황동 | 3000의 PSI | ₩ 766,587 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.