항목 | 전기 체인 호이스트 |
암페어 @ 저전압 | 23.9 |
빔 높이 | 6" |
브레이크 | 풀 로터 |
생산 능력 | 4000의 파운드 |
분류 | H4 |
클러치 | 마찰 클러치 |
구성 | 푸시 트롤리 |
Control | 110v |
제어 코드 | 16 피트 |
마감재 | 정전기 에나멜 |
플랜지 폭 | 3 1/4 ~ 6 인치 |
헤드 룸 | 22.25 " |
하우징 깊이 | 8-5 / 16 " |
하우징 길이 | 26.875 " |
하우징 폭 | 16.5 " |
승강기 | 20 피트 |
리프트 속도 | 7FPM |
부하 용량 | 4000의 파운드 |
윤활제/루브리컨트 | 오일 배스 |
최소 후크 사이 | 22.25 " |
모터 HP | 1.2 |
속도의 수 | 1 |
상 | 1 |
리빙 | 1 |
열 보호 | 선택권 |
전압 | 115/230 |
선박 중량 (kg) | 108.45 |
선박 높이 (cm) | 53.34 |
선박 길이 (cm) | 76.2 |
선박 폭 (cm) | 53.34 |
HS 코드 | 8425110000 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 리프트 속도 | 암페어 @ 저전압 | 생산 능력 | 부하 용량 | 최소 후크 사이 | 모터 HP | 리빙 | 플랜지 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNERP003S-20 | 14FPM | 7.7 | 500의 파운드 | 500의 파운드 | 14.625 " | 0.34 | 1 | 2 1/4 ~ 5 인치 | ₩ 6,054,440 | ||
SNERP005L-20 | 7FPM | 7.7 | 1000의 파운드 | 1000의 파운드 | 14.625 " | 0.34 | 1 | 2 1/4 ~ 5 인치 | ₩ 6,313,982 | ||
SNERP005S-20 | 15FPM | 16.9 | 1000의 파운드 | 1000의 파운드 | 15.375 " | 0.6 | 1 | 2 1/4 ~ 5 인치 | ₩ 7,455,297 | ||
SNERP010L-20 | 7FPM | 16.9 | 2000의 파운드 | 2000의 파운드 | 16.5 " | 0.6 | 1 | 2 1/4 ~ 5 인치 | ₩ 7,251,492 | ||
SNERP010S-20 | 14FPM | 23.9 | 2000의 파운드 | 2000의 파운드 | 17-11 / 16 " | 1.2 | 1 | 2 1/4 ~ 5 인치 | ₩ 8,860,407 | ||
SNERP030C-20 | 오후 3.5시 | 23.9 | 6000의 파운드 | 6000의 파운드 | 28.875 " | 1.2 | 2 | 3 1/4 ~ 6 인치 | ₩ 11,181,905 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.