HARRINGTON NERP100LD-10 / 230v 전기 체인 호이스트 20000 Lb. 10피트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전기 체인 호이스트 |
암페어 @ 저전압 | 17.3 |
빔 높이 | 6-11 / 16 " |
브레이크 | 전자기 |
생산 능력 | 20,000의 파운드 |
분류 | H4 |
클러치 | 마찰 클러치 |
구성 | 푸시 트롤리 |
Control | 110v |
제어 코드 | 6 피트 |
마감재 | 정전기 에나멜 |
플랜지 폭 | 5 1/2 ~ 8 11/16 " |
헤드 룸 | 46.5 " |
하우징 깊이 | 10.5 " |
하우징 길이 | 28.875 " |
하우징 폭 | 13.25 " |
승강기 | 10 피트 |
리프트 속도 | 5.5 / 2fpm |
부하 용량 | 20,000의 파운드 |
윤활제/루브리컨트 | 오일 배스 |
최소 후크 사이 | 46.5 " |
최소 반경 곡선 | 118.125 " |
모터 HP | 4.7 |
속도의 수 | 2 |
상 | 3 |
리빙 | 4 |
열 보호 | 가능 |
전압 | 230 |
선박 중량 (kg) | 354.6 |
선박 높이 (cm) | 139.7 |
선박 길이 (cm) | 104.14 |
선박 폭 (cm) | 109.22 |
HS 코드 | 8425110000 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 리프트 속도 | 암페어 @ 저전압 | 생산 능력 | 부하 용량 | 최소 후크 사이 | 최소 반경 곡선 | 모터 HP | 속도의 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NERP001H-10 | 오후 55시 | 3.4 | 250의 파운드 | 250의 파운드 | 15.625 " | 43-5 / 16 " | 0.75 | 1 | ₩ 6,636,262 | ||
NERP001HD-10 / 460v | 55 / 9fpm | 1.8 | 250의 파운드 | 250의 파운드 | 15.625 " | 43-5 / 16 " | 0.75 | 2 | ₩ 8,861,282 | ||
NERP001HD-10 / 230v | 55 / 9fpm | 3.6 | 250의 파운드 | 250의 파운드 | 15.625 " | 43-5 / 16 " | 0.75 | 2 | ₩ 8,532,650 | ||
NERP003H-10 | 오후 53시 | 4.8 | 500의 파운드 | 500의 파운드 | 16-5 / 16 " | 43-5 / 16 " | 1.2 | 1 | ₩ 7,631,872 | ||
NERP003HD-10 / 460v | 53 / 9fpm | 2.7 | 500의 파운드 | 500의 파운드 | 16-5 / 16 " | 43-5 / 16 " | 1.2 | 2 | ₩ 9,970,450 | ||
NERP003HD-10 / 230v | 53 / 9fpm | 5.1 | 500의 파운드 | 500의 파운드 | 16-5 / 16 " | 43-5 / 16 " | 1.2 | 2 | ₩ 9,740,062 | ||
NERP003S-10 | 오후 36시 | 3.4 | 500의 파운드 | 500의 파운드 | 15.625 " | 43-5 / 16 " | 0.75 | 1 | ₩ 5,784,607 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.