HARRINGTON NERP003L-FG-20 트롤리가 있는 전기 체인 호이스트 20피트 15fpm
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전기 체인 호이스트 |
암페어 @ 저전압 | 3.4 |
빔 높이 | 3-3 / 4 " |
브레이크 | 직류 전류 |
생산 능력 | 500의 파운드 |
분류 | H4 |
클러치 | 마찰 |
색상 | 백 |
구성 | 푸시 트롤리 |
Control | 110V 푸시 버튼 제어 펜던트 |
제어 코드 | 16 피트 |
마감재 | 에폭시 도료 |
플랜지 폭 | 2 9/32 ~ 4 인치 |
헤드 룸 | 16-5 / 16 " |
하우징 깊이 | 16-5 / 16 " |
하우징 길이 | 13 13 / 16 " |
하우징 폭 | 8.5 " |
Hz | 60 |
승강기 | 20 피트 |
리프트 속도 | 15FPM |
부하 용량 | 500의 파운드 |
윤활제/루브리컨트 | 식품 등급 오일 |
최소 후크 사이 | 16-5 / 16 " |
최소 반경 곡선 | 43-5 / 16 " |
모터 HP | 0.75 |
속도의 수 | 1 |
상 | 3 |
리빙 | 1 |
열 보호 | 가능 |
전압 | 230/460 |
휠 재질 | 스테인리스 강 |
휠 트레드 Dia. | 2-23 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 33.75 |
선박 높이 (cm) | 48.26 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 63.5 |
HS 코드 | 8425110000 |
프로덕트 | 모델 | 헤드 룸 | 암페어 @ 저전압 | 브레이크 | 하우징 깊이 | 하우징 길이 | 하우징 폭 | 리프트 속도 | 부하 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NERP001H-20 | 15.625 " | 3.4 | 전자기 | 6.625 " | 18 13 / 16 " | 12.625 " | 오후 55시 | 250의 파운드 | ₩ 7,033,967 | ||
NERP001HD-20 / 460v | 15.625 " | 1.8 | 전자기 | 6.625 " | 21 " | 12.625 " | 55 / 9fpm | 250의 파운드 | ₩ 9,243,972 | ||
NERP001HD-20 / 230v | 15.625 " | 3.6 | 전자기 | 6.625 " | 21 " | 12.625 " | 55 / 9fpm | 250의 파운드 | ₩ 9,027,200 | ||
NERP003H-20 | 16-5 / 16 " | 4.8 | 전자기 | 7.5 " | 20 " | 13 11 / 16 " | 오후 53시 | 500의 파운드 | ₩ 8,116,710 | ||
NERP003HD-20 / 460v | 16-5 / 16 " | 2.7 | 전자기 | 7.5 " | 22.25 " | 13 11 / 16 " | 53 / 9fpm | 500의 파운드 | ₩ 10,479,000 | ||
NERP003HD-20 / 230v | 16-5 / 16 " | 5.1 | 전자기 | 7.5 " | 22.25 " | 13 11 / 16 " | 53 / 9fpm | 500의 파운드 | ₩ 10,239,600 | ||
NERP003S-20 | 15.625 " | 3.4 | 전자기 | 6.625 " | 18 13 / 16 " | 13 11 / 16 " | 오후 36시 | 500의 파운드 | ₩ 6,259,190 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.