HARRINGTON NERM100LD-L-20 / 460v 전기 체인 호이스트 20000lb. 20피트
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전기 체인 호이스트 |
암페어 @ 저전압 | 10.8 |
빔 높이 | 6-7 / 8 " |
브레이크 | 전자기 |
생산 능력 | 20,000의 파운드 |
분류 | H4 |
클러치 | 마찰 클러치 |
구성 | 전동 트롤리 |
Control | 110v |
제어 코드 | 16 피트 |
마감재 | 정전기 에나멜 |
플랜지 폭 | 5 1/2 ~ 8 11/16 " |
헤드 룸 | 46.5 " |
하우징 깊이 | 10.5 " |
하우징 길이 | 28.875 " |
하우징 폭 | 13.25 " |
승강기 | 20 피트 |
리프트 속도 | 5.5 / 2fpm |
부하 용량 | 20,000의 파운드 |
윤활제/루브리컨트 | 오일 배스 |
최소 후크 사이 | 46.5 " |
최소 반경 곡선 | 98.375 " |
모터 HP | 4.7 |
속도의 수 | 2 |
상 | 3 |
리빙 | 4 |
열 보호 | 가능 |
트롤리 속도 | 오후 40시 |
전압 | 460 |
선박 중량 (kg) | 427.05 |
선박 높이 (cm) | 139.7 |
선박 길이 (cm) | 104.14 |
선박 폭 (cm) | 109.22 |
HS 코드 | 8425110000 |
원산지 | JP |
모델 | 플랜지 폭 | 암페어 @ 저전압 | 브레이크 | 헤드 룸 | 하우징 깊이 | 하우징 길이 | 하우징 폭 | 리프트 속도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NERM100L-L20 | 5 1/2 ~ 8 11/16 " | 21.5 | 전자기 | 46.5 " | 10.5 " | 28.875 " | 13.25 " | 오후 5.5시 | ₩ 47,601,540 | |
NERM100LD-L-20 / 230v | 5 1/2 ~ 8 11/16 " | 22.4 | 전자기 | 46.5 " | 10.5 " | 28.875 " | 13.25 " | 5.5 / 2fpm | ₩ 50,337,630 | |
NERM100S-L-20 | 5 1/2 ~ 8 11/16 " | 16.4 X 2 | 전자기 | 46.5 " | 10.5 " | 28.875 " | 13.25 " | 11FPM | ₩ 52,398,272 | |
NERM100SD-L-20 / 460v | 5 1/2 ~ 8 11/16 " | 8.3 X 2 | 전자기 | 46.5 " | 10.5 " | 28.875 " | 13.25 " | 11 / 3.5fpm | ₩ 57,521,817 | |
NERM100SD-L-20 / 230v | 5 1/2 ~ 8 11/16 " | 17.3 X 2 | 전자기 | 46.5 " | 10.5 " | 28.875 " | 13.25 " | 11 / 3.5fpm | ₩ 57,521,817 | |
NERM020CD-L-20 / 230V | 6 1/33 ~ 7 1/50 " | 5.1 | 직류 전류 | 27-13 / 64 " | 8-5 / 16 " | 16 29 / 32 " | 5 13 / 32 " | 7 / 1fpm | ₩ 17,576,370 | |
NERM020CD-L-20 / 460V | 6 1/33 ~ 7 1/50 " | 5.1 | 직류 전류 | 27-13 / 64 " | 8-5 / 16 " | 16 29 / 32 " | 5 13 / 32 " | 7 / 1fpm | ₩ 17,517,395 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.