항목 | 전기 체인 호이스트 |
암페어 @ 저전압 | 3.4 |
브레이크 | 직류 전류 |
생산 능력 | 1000의 파운드 |
분류 | H4 |
클러치 | 마찰 |
색상 | 백 |
구성 | 후크 장착-트롤리 없음 |
Control | 110V 푸시 버튼 제어 펜던트 |
제어 코드 | 6 피트 |
마감재 | 에폭시 도료 |
헤드 룸 | 14.625 " |
하우징 깊이 | 14.625 " |
하우징 길이 | 22.375 " |
하우징 폭 | 8.5 " |
Hz | 60 |
승강기 | 10 피트 |
리프트 속도 | 15FPM |
부하 용량 | 1000의 파운드 |
윤활제/루브리컨트 | 식품 등급 오일 |
최소 후크 사이 | 14.625 " |
모터 HP | 0.75 |
속도의 수 | 1 |
상 | 3 |
리빙 | 1 |
열 보호 | 가능 |
전압 | 230/460 |
선박 중량 (kg) | 31.95 |
선박 높이 (cm) | 45.72 |
선박 길이 (cm) | 63.5 |
선박 폭 (cm) | 43.18 |
HS 코드 | 8425110000 |
모델 | 부하 용량 | 암페어 @ 저전압 | 생산 능력 | 최소 후크 사이 | 모터 HP | 속도의 수 | 전압 | 헤드 룸 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NER003L-FG-10 | 500의 파운드 | 3.4 | 500의 파운드 | 13-13 / 16 " | 0.75 | 1 | 230/460 | 13-13 / 16 " | ₩ 12,121,655 | |
NER010L-FG-10 | 2000의 파운드 | 4.8 | 2000의 파운드 | 17 " | 1.2 | 1 | 230/460 | 17 " | ₩ 13,388,200 | |
NER020L-FG-10 | 4000의 파운드 | 2.4 | 4000의 파운드 | 22.625 " | 2.4 | 1 | 230/460 | 22.625 " | ₩ 15,828,190 | |
NER003LD-FG-10 | 500의 파운드 | 3.4 | 500의 파운드 | 13-13 / 16 " | 0.75 | 2 | 460 | 13-13 / 16 " | ₩ 14,005,530 | |
NER005LD-FG-10 | 1000의 파운드 | 3.4 | 1000의 파운드 | 14.625 " | 0.75 | 2 | 460 | 14.625 " | ₩ 13,986,927 | |
NER010LD-FG-10 | 2000의 파운드 | 4.8 | 2000의 파운드 | 17 " | 1.2 | 2 | 460 | 17 " | ₩ 15,425,340 | |
NER020LD-FG-10 | 4000의 파운드 | 2.4 | 4000의 파운드 | 22.625 " | 2.4 | 2 | 460 | 22.625 " | ₩ 19,066,757 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.