항목 | 드럼 트럭 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
색상 | 초록색 |
드럼 용량 | 30 ~ 85 갤런 |
마감재 | 파우더 코트 |
앞바퀴 Dia. | 10 " |
앞바퀴 폭 | 2-1 / 2 " |
핸들 타입 | 이중의 |
부하 용량 | 1200의 파운드. |
자재 | 강철 |
전체 높이 | 59.5 " |
전체 폭 | 24.5 " |
휠 베어링 | 공 |
휠 재질 | 고무에 곰팡이 |
선박 중량 (kg) | 23.59 |
선박 높이 (cm) | 48.26 |
선박 길이 (cm) | 151.13 |
선박 폭 (cm) | 62.23 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 드럼 용량 | 핸들 타입 | 부하 용량 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52DA60 | 30 ~ 55 갤런 | 역류 | 600의 파운드 | 50 " | 19.75 " | ₩ 287,227 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.