HANSEN 4200 커플러 바디 (f)npt 3/8 황동
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퀵 커플러 바디 |
몸 사이즈 | 3 / 8 " |
마감재 | 황동 |
호스 연결 | (F) NPT |
교환 유형 | 보편적 인 |
잠금 유형 | 푸시-투-커넥트 |
자재 | 황동 |
최대. 흐름 | CFM 45 |
최대. 압력 | 1000의 PSI |
파이프 크기 | 3 / 8 " |
씰 | 니트릴 |
온도. 범위 | -40도 ~ 250도 F |
선박 중량 (kg) | 14.4 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 7412200045 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 최대. 압력 | 바브 크기 | 몸 사이즈 | 파이프 크기 | 온도. 범위 | 마감재 | 호스 연결 | 잠금 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000E | 2000의 PSI | - | 1 / 4 " | 1 / 4 " | -40도 ~ 250도 F | 황동 | (F) NPT | 소매 | ₩ 61,775 | ||
530E | 500의 PSI | - | 1 / 2 " | 1 / 2 " | -40도 ~ 250도 F | 황동 | (M) NPT | 소매 | ₩ 142,502 | ||
1600E | 2000의 PSI | 1 / 4 " | 1 / 4 " | - | -40도 ~ 250도 F | 황동 | 호스 바브 | 소매 | ₩ 73,727 | ||
1700E | 2000의 PSI | 3 / 8 " | 1 / 4 " | - | -40도 ~ 250도 F | 황동 | 호스 바브 | 소매 | ₩ 76,825 | ||
4006E | 1000의 PSI | 3 / 8 " | 3 / 8 " | - | -40도 ~ 250도 F | 황동 | 호스 바브 | 소매 | ₩ 96,477 | ||
3100E | 2000의 PSI | - | 1 / 4 " | 1 / 4 " | -40도 ~ 250도 F | 황동 | (M) NPT | 소매 | ₩ 85,067 | ||
5300E | 500의 PSI | - | 1 / 2 " | 1 / 2 " | -40도 ~ 250도 F | 황동 | (M) NPT | 푸시-투-커넥트 | ₩ 101,762 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.