항목 | 퀵 커플러 플러그 |
몸 사이즈 | 1 / 4 " |
마감재 | 아연 도금 |
호스 연결 | (F) NPT |
교환 유형 | 아로 |
잠금 유형 | 소매 |
자재 | 강철 |
최대. 흐름 | CFM 32 |
최대. 압력 | 150의 PSI |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
온도. 범위 | -40도 ~ 250도 F |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 7307923030 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.